オーム電機
通信電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
全長(m)
20
色
アイボリー
注文コード
86991037
品番
インタホンコード20M IV
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
通信ケーブル
芯数(C)
16
全長(m)
20
色
アイボリー
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表