曜日別特売
DZ-TF75N 爪付きヒューズ オーム電機 86991143

爪付きヒューズ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
定格電流(A)75
内容量1袋(2個)注文コード86991143品番DZ-TF75N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
定格電流(A)75定格電圧(V)250仕様溶断特性B種ピッチ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86991107
2023-03-04
用途: 配電盤
農・林・水産業

配電盤に使用するため購入しましたが、安価で使いやすく便利です。

対象商品 : 86991134
2022-04-09
用途: 電気配線
教育・研究機関

多様の使用の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品 : 86991134
2021-06-25
用途: 開閉器のヒューズ切れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイフスイッチのヒューズがたまーに切れるので予備として購入。
さすがにホームセンターなどには、60Aは置いてないので、助かります。

対象商品 : 86991116
2018-05-07
用途: 工作機械のメンテナンス

ホームセンターには30Aのものは置いてなかったので助かった

対象商品 : 86991082
2017-05-09
用途: 旧型ブレーカー内ヒューズ取替
花車ビル中館管理組合不動産業

まだまだ古いブレーカーを使用している居住者がいる。
いざという時の為にストック用として購入した。
品種が多く良かった

対象商品 : 86991116
2021-12-18
用途: ナイフスイッチ
製造業

今さら箱買いするほど消費しないので少量包装で助かっているが、最近販売終了が出てきて先行き不安。

対象商品 : 86991116
2017-10-31
用途: 車検の時に

安くてメーカー品とあまり変わりなくまた購入したい商品です。

対象商品 : 86991125
2017-01-20
用途: ヒューズ付ブレーカの修理
製造業

3本入りなので、200v3線のヒューズ交換に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする