電池ケース

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ単3×3本用 注文コード86991292 品番電池ケース UM3X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ21種類から選べます 他の種類を見る
タイプ単3×3本用 仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86991292 電池ケース UM3X3 57128465 KIT-UM3X3 電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機 電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機 1個 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86991274
2023-04-14
用途:
乾電池式センサーライトの電池BOX
その他業種

乾電池式センサーライトを高い位置に取付したら、
電池交換が困難になるので、
別途電池ケースだけ少し低い位置に設けたプルボックスに。

勝手な要望ですが
外形寸法の記載が無かったのですが、他メーカーを参考にして
推定でOKだろうと購入しました。
現品確認したら長手方向が2mm大きくてそのままでは入らない!
仕方なくノコギリで切り落としました。
まあ、可能性は有ると見込んでいたので慌てませんでしたが。
「商品の最大寸法ぐらいは書いておいて欲しい」
とメーカーに要望しておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
86991247
2023-03-11
用途:
演示実験のDC電源

スイッチ付きの電池ボックスは便利です。別にスイッチを付けるとなると、この値段ではできません。重宝しています。

対象商品:
86991222
2022-11-08
用途:
望遠鏡の自動追尾装置用バッテリー
製造業

単3電池2本仕様なんで、バッテリー上がりが頻発。設計ミスだけど(笑)

対象商品:
86991231
2022-02-19
用途:
灯火用にDD

安い感知式LEDの
電池は入れにくいので
ハンダで配線繋いで
外部電池ボックスにしてます
照明放さずに再利用できました 3Rです

対象商品:
86991301
2021-09-30
用途:
LED安全灯のバッテリー用

LED安全灯が点灯しなくなり分解してテスターで調べたところ、内蔵の1.2ボルト充電池の出力電圧がほとんど出ておらず寿命のようです。余っていたエネループ単3充電池1本を代わりにつなげるためにこの電池ホルダーを使いました。うまく修理できました。

対象商品:
86991274
2021-08-05
用途:
LEDランプ

LEDランプの改造に使いましたが、問題なく使えました。

対象商品:
86991231
2021-03-10
用途:
電子工作
教育・研究機関

自作の回路が問題なく動作しました。できればケーブルの先端がブレッドボードの穴にささりやすいともっといいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
86991274
2021-03-11
用途:
電気配線

基本構造、材質がしっかりしている。安心して使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする