オーム電機
埋込工事器具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コンセント個数
2
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
注文コード
86992053
品番
HS-U152EKP-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・種類・定格電圧
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
最大出力電力(W)
1500
適合電線
VVFΦ1.6Φ2.0
コンセント個数
2
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意