SZF2YG-6.0 アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン 86993636

SZF2YG-6.0 アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン 86993636
SZF2YG-6.0 アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン 86993636
SZF2YG-6.0 アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン 86993636
SZF2YG-6.0 アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン 86993636
SZF2YG-6.0 アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン 86993636

アース配色熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
収縮前内径(Φmm)6
内容量1パック(20本)注文コード86993636品番SZF2YG-6.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
【耐圧値】20KV/mm
【銅腐食性、燃焼性】Pass
【軸方向の収縮】0±5%
材質ポリオレフィン長さ(m)1黄/緑 ストライプ規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm収縮前内径(Φmm)6伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1肉厚T(mm)0.5収縮後内径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする