バイクカバー

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86993952 品番5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

雨・露・大気の汚れ・ホコリからボディをガード!盗難防止用に大き目のアイレットで便利です。断熱効果のシルバーコーティング。高耐久性/高品質素材・ポリエステル100%で生地はエステルタフタ。もちろん撥水加工。

サイズ5L(750cc以上) 全長(mm)2550 高さ(mm)1300
注意
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。※カゴ付き車は1サイズ大きいサイズをお選び下さい。輸入品ですので小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40493512
2018-08-25
用途:
バイク保管
自動車・二輪車・自転車関連業

4Lサイズ高さ140ミリでこの値段はお得です。生地は薄いと思いますが簡単には破けない感触です。

対象商品:
40493512
2017-06-19
用途:
バイクカバー

薄手の生地で心配ですが 優しく取り扱えば十分使えるカバーでした

1人が参考にしています
対象商品:
40493512
2017-05-20
用途:
バイクカバー

安いと思いますが、耐久性がどうなるか?が気になるが、定期的に買い換えるものと認識している。

対象商品:
40493494
2016-06-08
用途:
バイク

日差しがきつい場所での駐車にも関わらず、とても長持ちしました。
満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40493512
2017-03-21
用途:
バイクをしまうとき
サービス業

耐久性は買ったばかりなのでわかりませんがコストパフォーマンスはいいのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
40493512
2017-08-23
用途:
バイクの保護
益山運輸 様 (運輸・通信業)

前の商品より生地が薄いような気がする以前は後ろも穴が開いていたけど今回は前しか開いていなかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

メーカーに確認しましたところ、
こちらの製品は以前からの仕様変更はなく、厚さも不変、
穴の位置は前だけという回答でございました。

もし、製品について何かございましたら、
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
40493494
2016-05-21
用途:
FZR250Rカバー

FZR250R用に購入。
フルカウルのバイクなので若干寸足らずでした。
もう一回り大きいのでもよかったかも!?

1人が参考にしています
対象商品:
40493485
2016-01-14
用途:
カブ90のカバー

ウインドシールドがついていると、マフラーがカバーしきれずに錆びた。もう少し大きいの買えばよかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする