縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86994196 品番 DR-210S
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

従来商品より、3〜8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。

ライムイエロー 材質(反射レンズ)アクリル 材質(本体)ABS タイプ片面 寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23 施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86994214
2023-06-25
用途:
駐車場の角の目印
製造業

駐車場の角の目印として使用。
片面のみのデザインなので壁際にピッタリ付けることが出来、通常の両面の物よりスッキリとした見た目になります。
ちゃんとしたメーカー品なので反射性能も文句なしです。

対象商品:
86994205
2024-02-28
用途:
車を止める時

まだ、使用していませんが、もう少し大きいサイズと勘違いしていました。

対象商品:
86994187
2020-11-25
用途:
側溝の横に設置しました。
その他業種

敷地内の側溝付近は、夜は照明も無く真っ暗なので、車のライトに反射して目立つようにしました。とても目立って助かってます。

対象商品:
86994205
2020-11-23
用途:
駐車場の縁石ブロック用

コンクリートの縁石に専用ボンドで付けました。
商品の裏面が割とスカスカでボンドの塗りしろはあまり多くありません。
とはいえ多めのボンドで接着すれば今のところ外れる様子はありません。

対象商品:
86994205
2019-06-26
用途:
駐車場の車止め確認
サービス業

イエロ-でライトの光に反射して見やすく、小さいので場所もとらず良かった。

対象商品:
86994162
2017-12-06
用途:
駐車場に入る入口の縁石
飲食業

やはり、両面に反射板が付いていた方が、どちらから入るにも便利です

1人が参考にしています
対象商品:
86994205
2017-08-15
用途:
購入しました。

車庫の車止めに取り付けました。
いままでは車止めをサイドミラーで確認するのに、
見づらかったのですが。
マーカーキャットアイマーカーを。
取り付けてからは、
車止めの位置が分かりやすくなったので、
車庫入れも楽になりました。
とっても見やすいです。
私はオレンジを購入しました。
モノタロウさん
 ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
86994171
2016-06-07
用途:
門扉周囲
医療・福祉・介護関連業

車のヘッドライトに、しっかりと反射し、とても目立ちます。購入して良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする