ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
鉄骨下屋の高所に防鳥ネットを固定するのに使用しました
高所のためメンテを考え 耐候性のあるものと選定しました
過去数回にわたって使用してますが 現在クレームはありません
工場のエアー配管にケーブルを固定するのに使用しています。配管とケーブルとインシュロックが同系色なので配線の見た目が綺麗になりました。
普通の商品ですと、温度差のあるところに使うと製品自体が固くなり、結束バンド自体が脆くなるので、そんな場所の結束には大変に便利だと思います。
普通(耐熱性なし)のインシュロックを使用していたため、熱により破断してしまいました。110℃まで耐えられるということでこれから先破断することが無い様に願います。