耐候性カラータイ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 86994503 品番 AB250-GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。

寸法L(mm)251 最大結束径(Φmm)65 トラスコ品番475-7751 寸法A(mm)4.8 寸法D(mm)8.8 仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40〜+110 寸法B(mm)9.0 寸法C(mm)5.0 寸法T(mm)1.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F ループ引張強度最小値(N[kgf])270(27.53) 特性耐候、耐熱、難燃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86994494
2023-09-09
用途:
防鳥ネット締結

鉄骨下屋の高所に防鳥ネットを固定するのに使用しました
高所のためメンテを考え 耐候性のあるものと選定しました
過去数回にわたって使用してますが 現在クレームはありません

対象商品:
86994494
2021-10-16
用途:
ダイポールアンテナの設置

屋外設置のダイポールアンテナの取り付けにつかいました。
適度に腰がありGoodです。さ
露天の耐久性はこれからです。

対象商品:
86994494
2017-12-21
用途:
畑作業のネットはり他
自動車・二輪車・自転車関連業

黒色利用していましたがグレーけいでなじみがあり使いやすく 見栄えがいい

対象商品:
86994503
2015-07-08
用途:
配管へのケーブル固定

工場のエアー配管にケーブルを固定するのに使用しています。配管とケーブルとインシュロックが同系色なので配線の見た目が綺麗になりました。

対象商品:
86994494
2015-04-12
用途:
どうしても温度差のある場所などに使うと思います
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

普通の商品ですと、温度差のあるところに使うと製品自体が固くなり、結束バンド自体が脆くなるので、そんな場所の結束には大変に便利だと思います。

対象商品:
86994503
2018-05-25
用途:
80℃の環境下にて使用
三井化学産資株式会社 様

普通(耐熱性なし)のインシュロックを使用していたため、熱により破断してしまいました。110℃まで耐えられるということでこれから先破断することが無い様に願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする