画像準備中

インシュロックタイ ABシリーズ 黒

(152件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 長さL(mm)100 注文コード86994537 品番AB 100-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さL・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

長さL(mm)100 最大結束径(Φmm)16 最小結束径(Φmm)1.0 幅A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
注意
※屋外の亜鉛めっき鋼板周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤などの影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバロックをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86994537 AB 100-W 02481972 AB 100-W インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1袋(100本) 209 税込230 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
農作業
農・林・水産業

日常的に使っており、耐候性もあり信頼できる製品で、サイズも各種あり重宝しております。

1人が参考にしています
2026-02-15
用途:
DIY
その他業種

日曜大工での仮止めや補強用、凍結防止電熱線の設置など色んな場所に使える万能用品。

2026-01-20
用途:
電線の結束に使用しています
株式会社ハンナン 様

(旧)タイトンの時の商品は非常に柔らかく、簡単に少しの力で結束できていましたが現在のヘラマンタイトンからは非常に硬く最初の輪にする段階で大きな力が必要です。(旧)コンベックス製のインシュロックその物です。最初の輪にする部分だけでも、柔らかくならないでしょうか。冬場は、特に使いにくいです。

2025-09-29
用途:
メンテ時

配線、配管の結束等、ごちゃごちゃする物を纏めるのに使用しています。
非常にすっきりして良いかと思います。
安物だと直ぐに硬化してしましますが、こちらの物は大丈夫な様です。

2025-04-01
用途:
ケーブル整理
製造業

会議室に設置したWEB会議用モニター、PCのケーブル整理に使用しました。コスパに優れていると思います。

2025-02-07
用途:
配線
Victory Advancel株式会社 様 (製造業)

コスパが優れて、大量に使用しているので、助かりました。

2025-01-08
用途:
ケーブル配線の結束時に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

ケーブルの配線時に使用しました。
屋外でも使用しており、現在のところ
問題なく使用出来ています。

対象商品:
02482006
2024-08-19
用途:
主な用途は家庭菜園でのキュウリ、トマトなどの支柱の固定
その他業種

テクニックの問題かもしれませんが、針金とか紐だとしっかりと固定することが難しいですが、この製品を使うと簡単にしっかりと固定できるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする