インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 86994652 品番 AB 800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長L(mm)820 幅A(mm)8.8 最小結束径(Φmm)8.0 最大結束径(Φmm)245 寸法B(mm)13 寸法C(mm)9.5 寸法D(mm)14 寸法T(mm)1.9 材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94V-2 適合工具MK9、MK11、MK15 ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54) UL規格- 特性難燃
化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
コレに限る
建設業・工事業

インシュロックと言えば業界標準のヘラマンタイトン製。
安いのは、緩むし切れる。
インシュロックは仮設のイメージがあるかもだが、ヘラマンタイトン製なら本設に耐える。コレに限りますな。

2025-08-18
用途:
機械のメンテナンス等
製造業

どこで買っても同じようなものを
ホームセンターに行き、いちいち選びレジに並んで…とせずに
ネットの画面で買い物ができるのは大変助かります。

2025-11-17
用途:
予備在庫品として保管
その他業種

タイトン製なので、対候性も良好で安心して使用できる。

2025-04-26
用途:
牛農場で使用

電気配線を束ねるだけではなく、哺育牛舎の人工芝を固定する際にも使用しています。コスパが良く信頼性が高い商品だと思います。リピーターオーダーします。

対象商品:
02482015
2024-08-27
用途:
コード結束時

他社製品に比べて割高だがしっかりしていて品質はいい。

対象商品:
02481997
2024-07-31
用途:
電気配線時
製造業

装置関係の電気配線のまとめ用に継続的に使用しています。

対象商品:
02482015
2024-03-04
用途:
わかめ作業
農・林・水産業

コスパがよいです。この時期、毎日大量に使用するので
今日、再注文します。

対象商品:
02482015
2024-02-26
用途:
自転車レストア
その他業種

白黒ともに常時備蓄品。コスパ良く使いやすく信頼性は高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする