AB350-S ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86994713

ABタイ(細幅長尺タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)370
結束径(Φmm)最小1.5~最大105
内容量1袋(100本)注文コード86994713品番AB350-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。

寸法L(mm)370結束径(Φmm)最小1.5~最大105寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6寸法B(mm)6材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法C(mm)4.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86994722
2022-12-10
用途: 電機機器内部のワイヤーハーネスの固定
製造業

従来は細めの配線しばり紐を使用していました。
通常の結束バンドでは太すぎるし固定部分のサイズが大きすぎるため、配線しばり紐の代用には適しませんでした。
この製品は、幅が細く固定部分のサイズも小さいため、配線しばり紐を使用していた部分の代替が可能でした。縛る手間もかからず製造コストが大幅ダウンしました。とても良い製品です。

対象商品 : 86994704
2021-09-12
用途: 通信ケーブル MDF

通信ケーブルへの負荷をかけ過ぎず
結束がスムーズに出来る

対象商品 : 86994722
2020-01-16
用途: 電線等を固定するため
その他業種

目的の長さと幅が見つかり、またソフトで作業がしやすい商品で満足です。

対象商品 : 86994722
2017-02-13
用途: 製品の配線固定

AB100-S-100を購入しました。市販品で最も幅が狭い(1.8mm)ので、通常の2.5mm幅品より薄く軽量に仕上がるので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 86994747
2016-12-19
用途: 配線のまとめ

末番がSのものは通常のタイプより細いタイプとなっています。間違えて買ってしまいました。次からは注意したいと思います。

対象商品 : 86994747
2016-11-21
用途: 物をくくりつける時

使いやすく、強度も強いので満足している。ただ値段が少し高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする