画像準備中

ECOインシュロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード86994765 品番ECO100-PA11-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

植物由来100%原料の環境対応型製品です。※ASTM 6866試験では97%以上の含有量となります。カーボンニュートラル※の概念に基づく製品で、地球温暖化の原因と考えられている大気中の温暖化ガスを増やさない地球環境に優しい製品です。また、11ナイロンは66ナイロンと比較し、耐熱性が高く、低吸収性に優れています。特に、塩化カルシウムや、塩化亜鉛への耐性に優れ、高機能樹脂としてご採用いただいている結束バンドです。※生分解はしません。

寸法L(mm)100 結束径(Φmm)最小1.0〜最大22 半透明 寸法B(mm)4.8 材質11ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする