商品レビューを投稿する内容量1袋(100本)注文コード86994783品番ECO150-PA11-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
植物由来100%原料の環境対応型製品です。※ASTM 6866試験では97%以上の含有量となります。カーボンニュートラル※の概念に基づく製品で、地球温暖化の原因と考えられている大気中の温暖化ガスを増やさない地球環境に優しい製品です。また、11ナイロンは66ナイロンと比較し、耐熱性が高く、低吸収性に優れています。特に、塩化カルシウムや、塩化亜鉛への耐性に優れ、高機能樹脂としてご採用いただいている結束バンドです。※生分解はしません。