画像準備中

HIS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 注文コード86994905 品番HIS-3-3/1-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm〜20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。

材質架橋ポリオレフィン 厚さ(mm)収縮後/0.55(最小値) 寸法d(Φmm)収縮前3.0、収縮後(最大)1.0 伸び(%)400% 連続使用温度(℃)-55℃〜'+135℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 適合電線径(Φmm)1.4〜2.6 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率3:01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86994905 HIS-3-3/1-BK 63524099 HIS-3-3/1-BK HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1箱(10m) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする