LKタイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 86995027 品番 LK3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。

寸法L(mm)281 結束径(Φmm)最小2.5〜最大70 乳白 使用温度範囲(℃)-40〜+85 材質66ナイロン 寸法A(mm)8.7 寸法D(mm)14 寸法B(mm)13 寸法C(mm)6.5 寸法T(mm)1.6 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])360(36.71)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする