ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
LKタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86995036
品番
LK3A-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
寸法L(mm)
281
結束径(Φmm)
最小2.5〜最大70
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
8.7
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
6.5
寸法T(mm)
1.6
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
360(36.71)