ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
LKタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
86995054
品番
LK5-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
寸法L(mm)
541
結束径(Φmm)
最小4.0〜最大145
色
薄緑※
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
12
寸法T(mm)
2
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
1,115(113.70)
RoHS指令(10物質対応)
対応