MSタイ(46ナイロン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 86995115 品番 T18I-HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。

寸法L(mm)148 結束径(Φmm)1.5〜35 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)4.8 材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40〜+130 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性耐熱、難燃、耐油
注意
※樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86995097
2020-07-29
用途:
100℃前後で使用しているヒータのリード線固定
製造業

最後の締め付けでバンドが伸びる、切れそうという不安はありません。
反面、コシが強めなのと、ヘッドが小さいので手袋をしていると通しづらい&老眼には見にくいです。これは慣れがある程度必要です。
同じ46ナイロンで、バンド部の幅が2.5mmの同社製T18R-HRの方が
普通の腰の強さですので若干扱いやすい様に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする