MSタイ(耐熱・耐候グレード)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 86995404 品番 T30L-HSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。

寸法L(mm)202 結束径(Φmm)最小1.5〜最大50 寸法A(mm)3.6 寸法D(mm)6.2 寸法B(mm)5.5 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+110 寸法C(mm)4 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77) 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86995447
2023-10-05
用途:
きゃのびーの屋根に、使いました
サービス業

放置された車両の屋根は、何度か、解らないくらい熱くなります。その車両に乗った時辛坊できる熱さとできない熱さなので、涼しい顔で、現在乗っております。今は冷たいくらいです。

対象商品:
86995377
2023-09-06
用途:
電線の結束
株式会社竹弘鉄建 様 (建設業・工事業)

しなやかで程よい硬さをしていてとても使いやすかったです。

対象商品:
86995361
2023-04-29
用途:
屋外配線をまとめている
卸売・小売業

見た感じ丈夫そうで安心。締めた後の余分な部分のカットも楽にできる。

対象商品:
86995431
2021-05-06
用途:
バイクの補修

タイラップなんてどれも一緒だろうと、今まで安価なタイラップを使っていましたが耐久性(強度)が全く違いました。

対象商品:
86995361
2020-08-15
用途:
屋外のバルブの固定用として
製造業

最初使用したものは細いものだったので紫外線対策も兼ねて太いこちらのものに交換。思ったより強固に固定でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86995422
2020-05-02
用途:
屋上ベランダの日除けの設置
有限会社フロム・ワン 様

今まで使用している物よりかなり丈夫そうです。耐久性は時間が経たないと分かりませんが、これからが楽しみです。

対象商品:
86995447
2019-08-01
用途:
取り付け
その他業種

丈夫です。何より耐熱耐候4なのが良いです。防犯カメラの取り付けに利用しました。他にも利用できそうです。

対象商品:
86995377
2018-07-11
用途:
蒸気配管にセンサーを固定するために使用
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

130℃前後の環境で使っているが変質することなく安定して使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする