ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
MSタイ(耐熱グレード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
寸法L(mm)
80
注文コード
86995501
品番
T18S-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
全長L(mm)
80
結束径(Φmm)
最小1.0〜最大16
色
薄緑※
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
2.2
材質
66ナイロン
寸法D(mm)
4.2
寸法B(mm)
4.4
寸法C(mm)
3.2
寸法T(mm)
1
難燃性
UL94V-2
幅A(mm)
2.2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
耐熱、難燃
注意
※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。