MSタイ(耐熱グレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 寸法L(mm)202 注文コード86995517 品番T30L-HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法L・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。

全長L(mm)202 結束径(Φmm)最小1.5〜最大50 薄緑※ 使用温度範囲(℃)-40〜+110 寸法L(mm)202 寸法A(mm)3.6 材質66ナイロン 寸法D(mm)6.2 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)4 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 幅A(mm)3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77) 特性耐熱、難燃
注意
※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする