ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
MSタイ(難燃グレード)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
86995596
品番
T120R-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
寸法L(mm)
380
結束径(Φmm)
最小3.0〜最大100
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法A(mm)
7.6
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
10.6
寸法C(mm)
7.6
寸法T(mm)
1.8
難燃性
UL94V-0
ループ引張強度最小値(N[kgf])
535(54.56)
特性
難燃