ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
MSタイ(難燃グレード)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
86995614
品番
T18S-V0B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
寸法L(mm)
80
結束径(Φmm)
最小1.0〜最大16
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法A(mm)
2.2
寸法D(mm)
4.2
寸法B(mm)
4.4
寸法C(mm)
3.2
寸法T(mm)
1
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃