ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
MSタイ(難燃グレード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86995632
品番
T50R-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
寸法L(mm)
202
結束径(Φmm)
最小1.5〜最大50
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法A(mm)
4.6
寸法D(mm)
7.6
寸法B(mm)
7.3
寸法C(mm)
5.9
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-4
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
特性
難燃