MSタイ(標準グレード)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 86995684 品番 T120M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。

結束径(Φmm)15.0〜130 寸法L(mm)460 寸法A(mm)7.6 乳白色 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94V-2 適合工具EVO9SP、MK9、MK11、MK15 材質66ナイロン 種類標準グレード 寸法D(mm)12.5 寸法B(mm)10.6 寸法C(mm)7.6 寸法T(mm)1.8 ループ引張強度最小値(N[kgf])535(54.56)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08038317
2024-07-03
用途:
ハーネス結束,タグ固定用
製造業

社内雑用用途であれば100均でも何でもいいんですが、環境物質対応等も必要な製品用となればchemSHERPA等にも対応しているこちらが最適です。

対象商品:
86995754
2024-01-23
用途:
ハーネス結束用
製造業

単価は代理店の方が安い場合もあるがMOQがでかかったり少数購入だと送料が高くついたりするので結局モノタロウさんで買うことが多いです。
物は安心のメーカー品なので問題無しです。

対象商品:
86995711
2022-02-21
用途:
電気通信工事時、端末・配線のほう縛
建設業・工事業

メジャーなメーカーだけあって値段は張りますが、サイズがお手頃で長さも長めになっているので大変使い勝手が良いです。

対象商品:
86995833
2021-05-16
用途:
洗浄試験を行うサンプルを入れるネットの封止
株式会社朝日FR研究所 様 (製造業)

耐熱グレードとの耐久性比較のため購入。
標準グレードでも特に問題なく使用できることがわかり良かった。

対象商品:
86995711
2018-05-31
用途:
電子機器内の部品固定
製造業

素材が柔らかく、しっかりと固定できるところが良い。

対象商品:
86995727
2016-01-12
用途:
ケーブルの結束

普通に使えています.強度も十分あります.大量パックでお買い得です.

対象商品:
08038344
2016-02-25
用途:
商品取付

価格は高いが納期が短いので購入

対象商品:
08038301
2013-10-16
用途:
ワイヤーの結束、極小のエアホースのエア漏れ防止や抜け防止にしよう

安くて普通に使用できて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする