MSタイ(ふっ素樹脂)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 86995851 品番 T18R-TZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。

全長L(mm)100 結束径(Φmm)最小5.0〜最大22 寸法L(mm)100 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 トラスコ品番433-7611 材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80〜+170 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 難燃性UL94V-0 幅A(mm)2.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
注意
※適用工具を使用する際は、結束バンドをヘッドの根元まで仮固定し、ヘッドに対し平行に工具を当ててから、引き締め、切断してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
熱機器部材の結束

耐熱との事だが、125度の使用範囲で結束が切れてしまう。値段も高価すぎる

対象商品:
86995851
2021-02-16
用途:
液体窒素容器内の結束
卸売・小売業

直接液体窒素には触れないので、今のところの問題なく使用できている。

対象商品:
86995885
2014-10-31
用途:
強酸、強アルカリ槽内及びその周辺の付帯設備固定として使用

使用実績があり品質に全く問題ないが価格に大きな不満あり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする