MSタイ(ポリプロピレン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 86995937 品番 T50R-PP-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。

寸法L(mm)202 結束径(Φmm)最小8〜最大50 タイプ耐薬品性、耐水性、絶縁性、耐候性 寸法A(mm)4.7 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)5.5 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])179.3(18.30) 特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86995937
2015-05-18
用途:
耐薬品性の必要がある部位の固定
日機装技研株式会社 様

標準のナイロン製では耐薬品性に乏しいので固定したものが外れてしまうことが過去にありました。ポリプロピレン製に変えてからは外れることも無く、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする