ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
TAN42シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
86996034
品番
TAN42-52-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
色
黒
材質
架橋ポリオレフィン
特性
柔軟性
厚さ(mm)
収縮後/2.40(最小値)
寸法d(Φmm)
収縮前53.5±1.5、収縮後(最大)13.0
伸び(%)
300%
連続使用温度(℃)
-55℃〜'+125℃
抵抗
10
14
Ω・cm以上
引張強度(MPa)
10以上(ASTM D 2671)
収縮温度
110℃以上
収縮率(%)
縦方向/±10%以下
適合電線径(Φmm)
12.8〜27.2
絶縁耐力
20kV/mm以上
収縮率
4:1以上