ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
アロータイ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
86996901
品番
IT18I-AW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)
129
結束径(Φmm)
最小1.0〜最大25
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
2.5
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
25
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃