ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
アンカーマウントCTAM1-3-ETFE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
86996917
品番
CTAM1-3-ETFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
色
青
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)
-80〜+170
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
3.1
寸法B(mm)
10.2
難燃性
UL94V-0
適合ビス
M3
使用インシュロックタイ
T50タイプまで