ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
アンカーマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86996935
品番
CTAM1-3-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜85
寸法H(mm)
5.2
寸法A(mm)
20.8
寸法D(Φmm)
3.1
寸法B(mm)
10.4
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M3
使用インシュロックタイ
T50タイプまで