ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
アンカーマウントCTAM1-HS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
86996953
品番
CTAM1-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
色
薄緑※
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
4.3
寸法B(mm)
10.2
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T50タイプまで