ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
アンカーマウント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86996971
品番
CTAM1-PEEK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
色
薄ベージュ
材質
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
使用温度範囲(℃)
-55〜+240
寸法H(mm)
5.5
寸法A(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
4.3
寸法B(mm)
10.2
難燃性
UL94V-0
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T50タイプまで