ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
アンカーマウントCTAM1-PVDF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
86996987
品番
CTAM1-PVDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐薬品性、耐熱性(150℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。
色
乳白
材質
ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
4.3
寸法B(mm)
10.2
難燃性
UL94V-0
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T50タイプまで