ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
カーベルラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
86997172
品番
KR8/33-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
寸法L(mm)
337
最大結束径(Φmm)
83
色
薄緑※
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法A(mm)
8
材質
66ナイロン
寸法D(mm)
11.7
寸法B(mm)
5.7
寸法C(mm)
10.1
寸法T(mm)
2.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
540(55.1)
特性
難燃