ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
カラータイ(黒色・BKバンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86997522
品番
BK-1-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
寸法L(mm)
100
結束径(Φmm)
最小1.0〜最大22
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
4.8
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
3.5
寸法T(mm)
1.1
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
注意
※BK-1-1000、BK-1-100のみ、UL規格認定品です。