ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具アクセサリ
結束工具(タイメイト)用替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86998073
品番
MK7P-342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
適合
MK7P
種別
替刃
質量(g)
397
エアー圧力(MPa[kg/cm
2
])
5〜6気圧