ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スタッドボルトタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(25本)
適合ビス
M6
注文コード
86998423
品番
SBT120-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ビス・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
寸法L(mm)
300
結束径(Φmm)
最小5~最大60
色
黒
寸法A(mm)
13
適合ビス
M6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
533.4(54.42)
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
商品説明動画
参考になった