ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の その他結束バンド
スタッドボルトタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
寸法L(mm)
180
適合ビス
M10
注文コード
86998441
品番
SBT50-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ビス・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
寸法L(mm)
180
結束径(Φmm)
最小5〜最大35
色
黒
寸法A(mm)
6
適合ビス
M10
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.67)
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
商品説明動画
参考になった