ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の その他結束バンド
スタッドボルトマウントタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
86998484
品番
RT50RS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)
190
結束径(Φmm)
最小9〜最大40
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
4.6
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M5
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
特性
難燃
商品説明動画
参考になった