ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具本体
スナッパー専用工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86998545
品番
ASNP24-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
SNP-24〜SNP-70タイプ
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
使用温度範囲(℃)
-50〜+95
難燃性
UL94HB