スナッパー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86998563 品番 SNP-1.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ポリアセタール(POM) 寸法D(Φmm)最小8.0、最大8.5 使用温度範囲(℃)-50〜+95 寸法A(mm)14.9 寸法B(mm)10.4 寸法T(mm)1.4 寸法W(mm)3.7 難燃性UL94HB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86998947
2023-09-09
用途:
配管とホースの抜け止めとシール効果

ワンタッチで配管とホースの接続が出来ることはずれ防止に最適、均一にホースを締めつけ
るので安心して使えます。

対象商品:
86998703
2020-05-17
用途:
機械のメンテナンス時

取り付け、取外しが非常に楽で、使いやすくて便利だった。

対象商品:
86998615
2019-02-15
用途:
ホースのクリップ
不動産業

固定するホースが数多いと、普通のクリップでは高価すぎて困りますが、このクリップだと単価も安く、再利用もできるので重宝して使っています。材料はPOMなので丈夫ですし、再利用できるので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする