ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(KR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
黒
注文コード
86999114
品番
KR10G5-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
LK5タイプまで
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
40.5
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
18.1
寸法C(mm)
13
難燃性
UL94V-2