タイマウント(KR)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード86999132 品番KR6G5-ETFE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)

材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80〜+170 適合ビスM4 使用インシュロックタイT60タイプまで 寸法H(mm)8.8 寸法A(mm)17.8 寸法D(Φmm)4.5 寸法E(mm)2.4 寸法B(mm)11.8 寸法C(mm)6.4 難燃性UL94V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする