ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(KR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
薄緑(※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。)
注文コード
86999157
品番
KR7G5-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
色
薄緑(※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。)
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T120タイプまで
寸法H(mm)
12.1
寸法A(mm)
24.8
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
2.4
寸法B(mm)
14.3
寸法C(mm)
8.3
難燃性
UL94V-2