ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(KR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
乳白
注文コード
86999184
品番
KR9G5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T150タイプまで
寸法H(mm)
14.0
寸法A(mm)
30.2
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
16.1
寸法C(mm)
10.0
難燃性
UL94V-2