ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(MB)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86999227
品番
MB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
寸法D(Φmm)
4.8
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
12.5
寸法F(mm)
5
寸法H(mm)
3.2
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T60タイプまで
材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
難燃性
UL94V-2