ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(TY)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86999236
品番
TY3F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ネジをハーネスから離して固定する際に。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法H(mm)
5.8
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
4.8
寸法D(Φmm)
3.5
寸法B(mm)
8
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M3
使用インシュロックタイ
T50タイプまで