ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
ダブルヘッドタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法L(mm)
210
注文コード
86999306
品番
T50R-DH-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
寸法L(mm)
210
最大結束径(Φmm)
20が2組
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
4.7
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
第一/225(22.94)、第二/180(18.37)